CHF 222.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 240.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 222.50 | - |
4+ | CHF 192.00 | 13.71% |
10+ | CHF 168.00 | 24.49% |
20+ | CHF 150.50 | 32.36% |
30+ | CHF 140.50 | 36.85% |
50+ | CHF 136.50 | 38.65% |
100+ | CHF 132.00 | 40.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 44 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |