CHF 170.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 183.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 170.00 | - |
4+ | CHF 146.50 | 13.82% |
10+ | CHF 128.50 | 24.41% |
20+ | CHF 115.00 | 32.35% |
30+ | CHF 107.00 | 37.06% |
50+ | CHF 104.50 | 38.53% |
100+ | CHF 100.50 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 44.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0445-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |