CHF 377.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 407.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 377.00 | - |
4+ | CHF 325.00 | 13.79% |
10+ | CHF 285.00 | 24.40% |
20+ | CHF 255.00 | 32.36% |
30+ | CHF 238.00 | 36.87% |
50+ | CHF 232.00 | 38.46% |
100+ | CHF 223.00 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 44.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |