KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 44,2x3

  • ERIKS:13638449
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 169.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 182.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 169.00

-

4+

CHF 145.00

14.20%

10+

CHF 127.50

24.56%

20+

CHF 114.00

32.54%

30+

CHF 106.50

36.98%

50+

CHF 103.50

38.76%

100+

CHF 99.60

41.07%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
44.2 mm
Schnurdicke
3 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C