KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 44,17x1,78 AS568-031

  • ERIKS:13638135
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 117.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 127.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 117.50

-

4+

CHF 101.00

14.04%

10+

CHF 88.40

24.77%

20+

CHF 79.20

32.60%

30+

CHF 73.90

37.11%

50+

CHF 72.00

38.72%

100+

CHF 69.40

40.94%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®