CHF 232.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 251.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 232.50 | - |
4+ | CHF 199.50 | 14.19% |
10+ | CHF 175.00 | 24.73% |
20+ | CHF 156.50 | 32.69% |
30+ | CHF 146.00 | 37.20% |
50+ | CHF 142.50 | 38.71% |
100+ | CHF 137.50 | 40.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 42 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |