CHF 164.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 177.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 164.00 | - |
4+ | CHF 141.00 | 14.02% |
10+ | CHF 123.50 | 24.70% |
20+ | CHF 110.50 | 32.62% |
30+ | CHF 103.50 | 36.89% |
50+ | CHF 100.50 | 38.72% |
100+ | CHF 96.90 | 40.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 42.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |