CHF 3'204.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'463.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'204.00 | - |
4+ | CHF 2'903.00 | 9.39% |
10+ | CHF 2'881.00 | 10.08% |
20+ | CHF 2'859.00 | 10.77% |
30+ | CHF 2'837.00 | 11.45% |
50+ | CHF 2'794.00 | 12.80% |
100+ | CHF 2'774.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 419.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-4193-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |