CHF 3'507.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'791.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'507.00 | - |
4+ | CHF 3'178.00 | 9.38% |
10+ | CHF 3'153.00 | 10.09% |
20+ | CHF 3'129.00 | 10.78% |
30+ | CHF 3'105.00 | 11.46% |
50+ | CHF 3'059.00 | 12.77% |
100+ | CHF 3'036.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 417.96 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 462 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |