CHF 361.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 390.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 361.00 | - |
4+ | CHF 309.00 | 14.40% |
10+ | CHF 271.00 | 24.93% |
20+ | CHF 242.00 | 32.96% |
30+ | CHF 226.00 | 37.40% |
50+ | CHF 220.00 | 39.06% |
100+ | CHF 213.00 | 41.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 41.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |