KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 40x5

  • ERIKS:13638932
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 271.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 292.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 271.00

-

4+

CHF 232.50

14.21%

10+

CHF 204.00

24.72%

20+

CHF 182.50

32.66%

30+

CHF 170.00

37.27%

50+

CHF 166.00

38.75%

100+

CHF 160.00

40.96%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
40 mm
Schnurdicke
5 mm
Maß nach DIN11864
DIN118641-DN40
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C