KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 40x3,5

  • ERIKS:13638421
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 163.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 176.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 163.50

-

4+

CHF 140.50

14.07%

10+

CHF 123.00

24.77%

20+

CHF 110.00

32.72%

30+

CHF 103.00

37.00%

50+

CHF 100.00

38.84%

100+

CHF 96.40

41.04%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
40 mm
Schnurdicke
3.5 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C