CHF 1'413.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'527.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'413.00 | - |
4+ | CHF 1'281.00 | 9.34% |
10+ | CHF 1'271.00 | 10.05% |
20+ | CHF 1'261.00 | 10.76% |
30+ | CHF 1'251.00 | 11.46% |
50+ | CHF 1'233.00 | 12.74% |
100+ | CHF 1'223.00 | 13.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 405.26 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 282 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |