KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 39x3,5

  • ERIKS:13638399
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 160.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 172.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 160.00

-

4+

CHF 137.50

14.06%

10+

CHF 120.50

24.69%

20+

CHF 108.00

32.50%

30+

CHF 101.00

36.88%

50+

CHF 98.00

38.75%

100+

CHF 94.50

40.94%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
39 mm
Schnurdicke
3.5 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C