KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 39,34x2,62 AS568-129

  • ERIKS:13638198
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 128.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 138.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 128.00

-

4+

CHF 110.00

14.06%

10+

CHF 96.50

24.61%

20+

CHF 86.20

32.66%

30+

CHF 80.40

37.19%

50+

CHF 78.30

38.83%

100+

CHF 75.70

40.86%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®