KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 39,2x5,7

  • ERIKS:13639175
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 345.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 372.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 345.00

-

4+

CHF 297.00

13.91%

10+

CHF 260.00

24.64%

20+

CHF 233.00

32.46%

30+

CHF 217.50

36.96%

50+

CHF 212.00

38.55%

100+

CHF 204.50

40.72%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
39.2 mm
Schnurdicke
5.7 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C