CHF 1'331.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'438.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'331.00 | - |
4+ | CHF 1'207.00 | 9.32% |
10+ | CHF 1'197.00 | 10.07% |
20+ | CHF 1'188.00 | 10.74% |
30+ | CHF 1'179.00 | 11.42% |
50+ | CHF 1'161.00 | 12.77% |
100+ | CHF 1'153.00 | 13.37% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 380.59 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 281 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |