CHF 2'547.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'753.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'547.00 | - |
4+ | CHF 2'308.00 | 9.38% |
10+ | CHF 2'291.00 | 10.05% |
20+ | CHF 2'273.00 | 10.76% |
30+ | CHF 2'256.00 | 11.43% |
50+ | CHF 2'222.00 | 12.76% |
100+ | CHF 2'205.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 380.37 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 384 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |