KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 37,2x5,7

  • ERIKS:13639118
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 329.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 355.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 329.00

-

4+

CHF 283.00

13.98%

10+

CHF 248.00

24.62%

20+

CHF 222.00

32.52%

30+

CHF 207.00

37.08%

50+

CHF 201.50

38.75%

100+

CHF 194.50

40.88%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
37.2 mm
Schnurdicke
5.7 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C