CHF 96.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 103.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 96.00 | - |
4+ | CHF 82.60 | 13.96% |
10+ | CHF 72.40 | 24.58% |
20+ | CHF 64.70 | 32.60% |
30+ | CHF 60.40 | 37.08% |
50+ | CHF 58.90 | 38.65% |
100+ | CHF 56.70 | 40.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 37.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0371-16 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |