CHF 184.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 198.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 184.00 | - |
4+ | CHF 158.50 | 13.86% |
10+ | CHF 139.00 | 24.46% |
20+ | CHF 124.00 | 32.61% |
30+ | CHF 116.00 | 36.96% |
50+ | CHF 113.00 | 38.59% |
100+ | CHF 109.00 | 40.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 36 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |