CHF 139.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 150.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 139.00 | - |
4+ | CHF 119.00 | 14.39% |
10+ | CHF 104.50 | 24.82% |
20+ | CHF 92.80 | 33.24% |
30+ | CHF 86.60 | 37.70% |
50+ | CHF 84.30 | 39.35% |
100+ | CHF 81.40 | 41.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 36.3 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |