KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 36,17x2,62 AS568-127

  • ERIKS:13638116
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 114.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 123.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 114.50

-

4+

CHF 98.40

14.06%

10+

CHF 86.30

24.63%

20+

CHF 77.20

32.58%

30+

CHF 72.00

37.12%

50+

CHF 70.20

38.69%

100+

CHF 67.70

40.87%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®