CHF 315.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 340.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 315.00 | - |
4+ | CHF 269.00 | 14.60% |
10+ | CHF 235.50 | 25.24% |
20+ | CHF 209.00 | 33.65% |
30+ | CHF 195.00 | 38.10% |
50+ | CHF 190.00 | 39.68% |
100+ | CHF 184.00 | 41.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 35.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |