CHF 89.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 96.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 89.20 | - |
4+ | CHF 76.60 | 14.13% |
10+ | CHF 67.20 | 24.66% |
20+ | CHF 60.20 | 32.51% |
30+ | CHF 56.20 | 37.00% |
50+ | CHF 54.70 | 38.68% |
100+ | CHF 52.70 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 35.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0351-16 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |