CHF 177.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 191.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 177.00 | - |
4+ | CHF 152.00 | 14.12% |
10+ | CHF 133.50 | 24.58% |
20+ | CHF 119.00 | 32.77% |
30+ | CHF 111.50 | 37.01% |
50+ | CHF 108.50 | 38.70% |
100+ | CHF 104.50 | 40.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 34 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |