CHF 141.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 152.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 141.50 | - |
4+ | CHF 121.50 | 14.13% |
10+ | CHF 106.50 | 24.73% |
20+ | CHF 95.40 | 32.58% |
30+ | CHF 89.00 | 37.10% |
50+ | CHF 86.70 | 38.73% |
100+ | CHF 83.60 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 34 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |