KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 34,42x2,95 AS568-918

  • ERIKS:13638195
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 127.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 137.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 127.50

-

4+

CHF 108.50

14.90%

10+

CHF 95.10

25.41%

20+

CHF 85.10

33.25%

30+

CHF 79.40

37.73%

50+

CHF 77.30

39.37%

100+

CHF 74.70

41.41%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®