CHF 2'596.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'806.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'596.00 | - |
4+ | CHF 2'353.00 | 9.36% |
10+ | CHF 2'334.00 | 10.09% |
20+ | CHF 2'316.00 | 10.79% |
30+ | CHF 2'299.00 | 11.44% |
50+ | CHF 2'264.00 | 12.79% |
100+ | CHF 2'247.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 339.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-3393-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |