KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 31,2x3

  • ERIKS:13638121
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 116.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 125.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 116.00

-

4+

CHF 99.40

14.31%

10+

CHF 87.20

24.83%

20+

CHF 77.90

32.84%

30+

CHF 72.70

37.33%

50+

CHF 70.80

38.97%

100+

CHF 68.40

41.03%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
31.2 mm
Schnurdicke
3 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C