CHF 1'108.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'197.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'108.00 | - |
4+ | CHF 1'004.00 | 9.39% |
10+ | CHF 996.00 | 10.11% |
20+ | CHF 988.50 | 10.79% |
30+ | CHF 981.00 | 11.46% |
50+ | CHF 966.50 | 12.77% |
100+ | CHF 959.00 | 13.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 304.39 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 278 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |