CHF 87.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 94.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 87.20 | - |
4+ | CHF 75.00 | 13.99% |
10+ | CHF 65.80 | 24.54% |
20+ | CHF 58.70 | 32.68% |
30+ | CHF 54.80 | 37.16% |
50+ | CHF 53.40 | 38.76% |
100+ | CHF 51.50 | 40.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 30.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |