CHF 1'988.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'149.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'988.00 | - |
4+ | CHF 1'802.00 | 9.36% |
10+ | CHF 1'788.00 | 10.06% |
20+ | CHF 1'774.00 | 10.76% |
30+ | CHF 1'760.00 | 11.47% |
50+ | CHF 1'734.00 | 12.78% |
100+ | CHF 1'721.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 291.47 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 380 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |