CHF 109.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 117.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 109.00 | - |
4+ | CHF 93.40 | 14.31% |
10+ | CHF 81.90 | 24.86% |
20+ | CHF 73.20 | 32.84% |
30+ | CHF 68.30 | 37.34% |
50+ | CHF 66.50 | 38.99% |
100+ | CHF 64.20 | 41.10% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 29.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0295-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |