CHF 107.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 115.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 107.00 | - |
4+ | CHF 91.80 | 14.21% |
10+ | CHF 80.50 | 24.77% |
20+ | CHF 72.10 | 32.62% |
30+ | CHF 67.20 | 37.20% |
50+ | CHF 65.50 | 38.79% |
100+ | CHF 63.20 | 40.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 29.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |