KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 28x4

  • ERIKS:13638310
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 147.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 159.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 147.50

-

4+

CHF 126.50

14.24%

10+

CHF 111.00

24.75%

20+

CHF 99.20

32.75%

30+

CHF 92.60

37.22%

50+

CHF 90.20

38.85%

100+

CHF 86.90

41.08%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
28 mm
Schnurdicke
4 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C