CHF 138.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 149.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 138.50 | - |
4+ | CHF 119.00 | 14.08% |
10+ | CHF 104.50 | 24.55% |
20+ | CHF 93.10 | 32.78% |
30+ | CHF 86.90 | 37.26% |
50+ | CHF 84.70 | 38.84% |
100+ | CHF 81.70 | 41.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 26 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |