CHF 1'871.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'022.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'871.00 | - |
4+ | CHF 1'695.00 | 9.41% |
10+ | CHF 1'682.00 | 10.10% |
20+ | CHF 1'669.00 | 10.80% |
30+ | CHF 1'657.00 | 11.44% |
50+ | CHF 1'632.00 | 12.77% |
100+ | CHF 1'620.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 266.07 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 378 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |