KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 26,64x2,62 AS568-121

  • ERIKS:13637834
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 79.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 85.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 79.50

-

4+

CHF 68.40

13.96%

10+

CHF 60.00

24.53%

20+

CHF 53.60

32.58%

30+

CHF 50.00

37.11%

50+

CHF 48.70

38.74%

100+

CHF 47.00

40.88%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®