CHF 94.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 102.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 94.80 | - |
4+ | CHF 81.60 | 13.92% |
10+ | CHF 71.50 | 24.58% |
20+ | CHF 64.00 | 32.49% |
30+ | CHF 59.70 | 37.03% |
50+ | CHF 58.20 | 38.61% |
100+ | CHF 56.10 | 40.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 26.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |