CHF 2'034.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'198.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'034.00 | - |
4+ | CHF 1'844.00 | 9.34% |
10+ | CHF 1'829.00 | 10.08% |
20+ | CHF 1'815.00 | 10.77% |
30+ | CHF 1'801.00 | 11.46% |
50+ | CHF 1'774.00 | 12.78% |
100+ | CHF 1'761.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 259.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2593-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |