CHF 1'170.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'264.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'170.00 | - |
4+ | CHF 1'060.00 | 9.40% |
10+ | CHF 1'052.00 | 10.09% |
20+ | CHF 1'044.00 | 10.77% |
30+ | CHF 1'036.00 | 11.45% |
50+ | CHF 1'021.00 | 12.74% |
100+ | CHF 1'013.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 255 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |