CHF 72.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 78.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 72.60 | - |
4+ | CHF 62.30 | 14.19% |
10+ | CHF 54.70 | 24.66% |
20+ | CHF 49.00 | 32.51% |
30+ | CHF 45.70 | 37.05% |
50+ | CHF 44.60 | 38.57% |
100+ | CHF 42.90 | 40.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 25.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |