KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 25,2x3

  • ERIKS:11181545
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 91.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 98.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 91.30

-

4+

CHF 78.40

14.13%

10+

CHF 68.80

24.64%

20+

CHF 61.40

32.75%

30+

CHF 57.30

37.24%

50+

CHF 55.80

38.88%

100+

CHF 53.90

40.96%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
25.2 mm
Schnurdicke
3 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C