KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 24x4

  • ERIKS:13638220
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 131.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 142.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 131.50

-

4+

CHF 113.00

14.07%

10+

CHF 98.70

24.94%

20+

CHF 88.30

32.85%

30+

CHF 82.50

37.26%

50+

CHF 80.30

38.94%

100+

CHF 77.50

41.06%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
24 mm
Schnurdicke
4 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C