CHF 1'928.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'084.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'928.00 | - |
4+ | CHF 1'747.00 | 9.39% |
10+ | CHF 1'734.00 | 10.06% |
20+ | CHF 1'721.00 | 10.74% |
30+ | CHF 1'708.00 | 11.41% |
50+ | CHF 1'682.00 | 12.76% |
100+ | CHF 1'669.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 249.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2493-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |