KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 247,32x2,62 AS568-178

  • ERIKS:13640366
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 929.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'004.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 929.00

-

4+

CHF 841.50

9.42%

10+

CHF 835.00

10.12%

20+

CHF 829.00

10.76%

30+

CHF 822.50

11.46%

50+

CHF 810.00

12.81%

100+

CHF 803.00

13.56%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
247.32 mm
Schnurdicke
2.62 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
178
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C