CHF 982.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'061.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 982.00 | - |
4+ | CHF 890.00 | 9.37% |
10+ | CHF 883.00 | 10.08% |
20+ | CHF 876.00 | 10.79% |
30+ | CHF 869.50 | 11.46% |
50+ | CHF 856.50 | 12.78% |
100+ | CHF 852.00 | 13.24% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 247.24 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 273 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |