CHF 1'119.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'209.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'119.00 | - |
4+ | CHF 1'014.00 | 9.38% |
10+ | CHF 1'006.00 | 10.10% |
20+ | CHF 998.50 | 10.77% |
30+ | CHF 991.00 | 11.44% |
50+ | CHF 976.00 | 12.78% |
100+ | CHF 968.50 | 13.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 245 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |