KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 240,97x2,62 AS568-177

  • ERIKS:13640346
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 913.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 987.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 913.50

-

4+

CHF 827.50

9.41%

10+

CHF 821.50

10.07%

20+

CHF 815.00

10.78%

30+

CHF 808.50

11.49%

50+

CHF 796.50

12.81%

100+

CHF 789.00

13.63%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®